E-Value
E-Valueの 土農具
E-Valueの スコップ
PC柄移植コテ 赤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40235045
品番
EGT-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
穴掘り、土すくい用です。
材質
刃部:刃物鋼
用途
スコップ
色
レッド
質量(g)
160
材質(柄部)
プラスチック
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
290×50×50