E-Value
E-Valueの 土農具
E-Valueの スコップ
ステン木柄スコップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40235054
品番
EGT-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
穴掘り、土すくい用です。
錆びに強いステンレス製。
材質
刃部:ステンレス
全長(mm)
295
用途
スコップ
幅(mm)
90
厚さ(mm)
40
質量(g)
160
材質(柄部)
木
先端長(mm)
140
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
295×90×40
先幅(mm)
90