E-Value
E-Valueの 土農具
E-Valueの スコップ
木柄移植コテ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40235081
品番
EGT-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
穴掘り、土すくい用です。
材質
刃部:刃物鋼
用途
スコップ
質量(g)
160
材質(柄部)
木
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
305×60×30