E-Value
E-Valueの 土農具
E-Valueの スコップ
木柄移植コテ ギザ刃付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40235097
品番
EGT-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
穴掘り、土すくい用です。
根切りに使えるギザ刃付き。
材質
刃部:刃物鋼
全長(mm)
310
用途
スコップ
質量(g)
140
材質(柄部)
木
先端長(mm)
155
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
310×55×45
先幅(mm)
55