SGT-1 すくいスコップ SK11 40235106

すくいスコップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40235106品番SGT-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

土すくい用です。
アルミ製でらくらく作業できます。

用途スコップ材質アルミ全長(mm)355幅(mm)105厚さ(mm)70質量(g)280先端長(mm)200寸法(高さ×幅×奥行)(mm)355×105×70先幅(mm)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-03
用途: 薔薇の土作り
医療・福祉・介護関連業

やはり此れでなくてはいけません。気持ちよく作業が捗ります。

対象商品 : 40235106
2016-03-07
用途: バケツに掘り上げた土を掬うのに使う!ぷらでは疲れる!

薔薇の堆肥桶に自分の土を掬うのに使居ます!悪い土なので硬くて締まって居るのです!
薔薇は酸性の栄養価が高いふかふかの土を好むので
此で無ければ硬くて掬え無いのです!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする