ストロング鍛造スコップ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40235115 品番SGT-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

穴掘り用です。
刃先は焼き入れ+研磨処理。
頑丈・丈夫でしっかり掘れます。

材質刃部:刃物鋼 全長(mm)625 用途スコップ 質量(g)460 材質(柄部) 先端長(mm)175 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)625×90×30 先幅(mm)90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40235115
2021-05-14
用途:
ジャガイモの土上げ、たけのこ掘り
その他業種

注文して2日後に商品が到着しましたので、早速家庭菜園のジャガイモの土上げを行いました。スコップの刃先まで尖っているので良く土を削れて効率が良かった。
そこで、スコップが刃の様になっているので、たけのこを掘りに行ったところ、スコップの刃で土も良く掘れ根切りもできたが、テコのように使ったときに柄元が曲がる(弱い)のが不満でした。

2人が参考にしています
対象商品:
40235115
2019-02-20
用途:
株元の中耕&根掘り
農・林・水産業

お好きなもの10%offに注文しました。HPより安く買えました。
鍛造部のサビが心配、シャーシーブラックで塗装して使う。

1人が参考にしています
対象商品:
40235115
2015-05-14
用途:
刃のものが着いたこて!

植木その他。
此は絶対と言うことはないけれども有っても良い工具です!
兎に角切れます!
だから私はアルミのペンキをさび止めとして塗りました!
山菜堀をやる人には便利でしょう!

対象商品:
40235115
2015-12-14
用途:
庭いじり

ほぼ1年前に購入し、月に1度くらいの庭いじりに使ってきたが、本日、家人が草の植え替えで使用したところ、柄と刃の結合部分が簡単に折れてしまった。 破損原因を調べたところ、刃と柄の結合部が薄すぎることによると考えられた。(刃が)「強い」と表示されていても、柄が弱ければ使い物にならないと考える。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする