すくいスコップ(PP)

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40235185 品番 SGT-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥603
販売価格(税別)
548

土すくい用です。
ワイド形状でたっぷりすくえます。
軽量・丈夫な樹脂製です。

材質PP 全長(mm)400 用途スコップ 質量(g)160 先端長(mm)290 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)410×145×100 先幅(mm)140

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:219

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40235176
2024-06-30
用途:
庭仕事に

鉢替えなどの土作りには大きめなのが良いです。
肥料まぜたりと。

対象商品:
40235167
2023-10-17
用途:
作業用
こだから 様 (製造業)

大きくとりやすい、かつ軽いので作業するのにすごく効率よく行えます。

対象商品:
40235167
2023-07-04
用途:
庭仕事

移植ゴテでは容量が小さすぎ,スコップでは大きすぎという作業(例えば鉢植えの際など)でとても役に立っている.

対象商品:
40235151
2023-02-18
用途:
家庭菜園の用土作業用
製造業

トロ箱で用土を自作するときに使用。先が角ばっているので隅の用土もキッチリすくえて良いです。

対象商品:
40235185
2022-11-15
用途:
園芸作業
卸売・小売業

とにかく使い易い。他にも持っていますが大きめ鉢に植える時はこれが一番です。

1人が参考にしています
対象商品:
40235176
2022-11-04
用途:
花壇の植えこみ作業に
その他業種

花壇の花の入れ替え時の土の補給に使っています。普通のスコップからこれに代えて、運べる土の量が増えて助かります。植木鉢に入れるにもまっすぐ注げます。

対象商品:
40235167
2022-07-13
用途:
培土や肥料をすくう農作業用
農・林・水産業

以前はイショクゴテを使ってましたが、これにしたら救いやすく重量も軽いので作業が捗りました

対象商品:
40235185
2022-03-21
用途:
培土の差入
有限会社 フォローウィンド 様 (サービス業)

質感はしっかりしており、ヘタレ感もありません。ハードに使用できそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする