千吉
千吉の 土農具
千吉の スコップ
ミニ移植コテ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40235221
品番
SGMT-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
穴掘り、土すくい用です。
狭いところに便利な小型タイプ。
材質
刃部:刃物鋼
用途
スコップ
質量(g)
40
材質(柄部)
木
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
180×25×25