E-Value
E-Valueの 土農具
E-Valueの クマデ/根かき
PC柄クマデ 赤
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40235291
品番
EGT-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
土ならし・土起こし用です。
材質
刃部:刃物鋼
用途
クマデ
質量(g)
180
材質(柄部)
プラスチック
材質(刃)
刃物鋼