5本爪クマデ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40235334 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

土ならし・土起こし用です。

材質刃部:刃物鋼、柄部:木 全長(mm)260 用途クマデ 質量(g)220 刃長(mm)130 材質(刃)刃物鋼 爪数5 先幅(mm)125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40235334
2021-12-25
用途:
確りできていて長持ちしそうです
井出電器 様 (卸売・小売業)

春先の小さな雑草に使いたいと思います
確りできていて長いお付き合いになりそうです

2021-05-07
用途:
庭や家庭菜園の雑草とり
建設業・工事業

庭や家庭菜園の雑草、根を取るのに重宝している
芝生を剥がした後の細かい根を取るのにたいへん助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする