大吉
大吉の 土農具
大吉の クマデ/根かき
忍者くまで
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40235352
品番
アミツキ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
潮干狩り用です。
貝を逃がしにくい網目付きです。
材質
刃部:刃物鋼、柄部:木
全長(mm)
440
用途
クマデ
質量(g)
300
刃長(mm)
130
材質(刃)
刃物鋼
先幅(mm)
150