小鎌 全鋼

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40235483 品番SRC-4
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は789円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

除草作業用です。
効率よく土ごと除草。

全長(mm)310 刃長(mm)120 刃幅(mm)30 用途草取り鎌 材質刃部:刃物鋼、柄部:木 質量(g)120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40235483
2021-04-11
用途:
草刈り
その他業種

新しい鎌、最高です。
ザクザク刈り取れるようになりました!

対象商品:
40235483
2020-08-17
用途:
草取り用
農・林・水産業

これくらい小さいと、草を根から切る時に刃先をコントロールしやすくて良いです。ただ、刃の固定部分の口金の耐久性が低いようです。低価格なので、リピート購入しました。

対象商品:
40235483
2020-03-25
用途:
草取り
医療・福祉・介護関連業

良く切れます。作業が楽しくなり楽にできました。持ち手も楽です。

対象商品:
40235483
2019-09-06
用途:
除草作業
サービス業

土にしっかり潜っていくので使いやすいが、刃の固定が甘くすぐにぐらつきだす。安価なので仕方がないが、刃がしっかりしているにもったいない・・・
補修しながら使ってます。

対象商品:
40235483
2016-11-11
用途:
庭の草刈り

思ったより小型で、取り回しがよく、庭の際等の草刈りに便利です。

対象商品:
40235483
2016-02-26
用途:
自宅の裏庭の家庭菜園で、雑草の刈り取り用として

雑草の刈り取りが、きれい、且つ確実にでき喜んでいる。

対象商品:
40235483
2015-01-21
用途:
管理している農園の除草作業
NPO法人フラワーピース 様

量販店の安価な鎌を使用していたのですが、効率を良くするために 前回よりこの鎌を購入しました。
利用者の感想は、使いやすいと好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする