ステンレス雑草抜き

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40235517 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

除草作業用です。
細かい部分の作業に。
錆びにくいステンレス刃。

用途雑草抜き 材質(刃部)ステンレス、(柄部)木 全長(mm)190 質量(g)100 刃長(mm)75 刃幅(mm)20 材質(刃)ステンレス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40235517
2022-05-05
用途:
雑草

ステンレス製で錆にも強いですし、持ち手が木というのも使い勝手が良いです。

対象商品:
40235517
2022-08-11
用途:
雑草抜き

強度はありますが、その割に先細すぎて太めの雑草には使いずらい。

対象商品:
40235517
2020-04-26
用途:
草取り
農・林・水産業

今まで使用していたストレートタイプに比べ形状がZ型になっており、テコの原理を使って草を小さな力で抜く事が出来ます。Z型のステンレス部分は、約2oと厚く丈夫です。持ち手部分も木製で握り易いです。しいて言えば、持ち手の中央をごくわずか膨らめて更にフィット感向上。また、持ち手部に金属部品と結合する2本の釘の頭が出てる為、少し邪魔です。持ち手木製部分を座ぐり釘の頭を隠してくれれば完璧です。

対象商品:
40235517
2020-05-07
用途:
芝の中の雑草抜きに利用指定いる
その他業種

木製の持ち手の木が使用途中で割れてしまうことがあるので
ビスがついているところ、手持ちの後方にリングをとりつければ
もっと良い

1人が参考にしています
対象商品:
40235517
2019-06-13
用途:
菜園の草取 芝生の草取
建設業・工事業

とても簡単に 雑草が根から抜けて便利です 又SUS製ですので錆びないのが良いです グリップは木製ですが質感(握り心地)がとても良いです

対象商品:
40235517
2018-04-23
用途:
庭の除草時に
不動産業

以前、主人が購入して使用しています。今回、私用として購入しました。タンポポ等の根の深いものに使用すると便利です。

対象商品:
40235517
2017-07-24
用途:
芝生の中に絡んでいる根の深い雑草取りに使用。
末松音楽教室 様

比較的小さな雑草でもテコの応用が利き、根本から根こそぎ掘り起こせる感触が良い。ただし力の入れ具合により、掘り起こすときに取っ手の柄を回しながら根本をかき回すと、金具と取っ手の繋ぎに打ってあるビスが粗末なために、直ぐに浮き上がり、丈夫さが不足。もっと太いビスの打ち込みがほしい。

対象商品:
40235517
2017-09-28
用途:
草抜き
押野塗装 様

すぐに釘が抜けて使えない 頑丈にビス止めにしてほしい

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする