PC柄草取り

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40235562 品番SGJ-2DB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

細かい所の除草作業に最適。

用途雑草抜き 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)プラスチック 全長(mm)220 質量(g)80 刃長(mm)110 材質(刃)刃物鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40235553
2021-10-06
用途:
除草時
農・林・水産業

隙間でも先が力を入れなくても隙間に入るので作業が捗ります。

対象商品:
40235553
2020-10-05
用途:
家庭菜園
三水舎 様

小さめの雑草がとても取りやすかった。取り扱いしやすい商品です。

対象商品:
40235562
2019-07-23
用途:
畑の除草
鉾見ヶ丘農園 様 (農・林・水産業)

手ごろな価格
先端が独特な形で雑草が取れやすいです。
十分活躍中です。

対象商品:
40235553
2017-09-05
用途:
雑草取り
その他業種

コンクリートの隙間や道路の裂け目から出ている雑草に使用しました。先端のギザギザが雑草に引っ掛かり差し込んで引っ張ると根っこごと雑草が取れました。

対象商品:
40235553
2017-06-20
用途:
庭の雑草取り作業時
医療法人三幸会 様

草取りの曲り具合が良く雑草の根ごと引き抜けて重宝している。

対象商品:
40235562
2016-06-14
用途:
草むしり
その他業種

歳の言った母でも使えました。

対象商品:
40235553
2019-03-05
用途:
庭の草抜き
建設業・工事業

なかなか草の根に引っかからずうまく抜くことができません。まれに引っかかるときれいに抜けますが、ほとんどが草の周りの土を掘り返して草を抜くことになります。小さい雑草より大きい雑草の方が根が引っかかりやすいので抜きやすくはなります。値段が安いので、「ないよりはあった方が楽」という気持ちで購入するのをお勧めします。

1人が参考にしています
対象商品:
40235562
2013-07-01
用途:
芝生の草抜き
ホームセンター中山 様

通信販売の場合 使うイメージで考えて注文しているが今回のこの商品は予想通りであった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする