HI剪定鋏 200mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40235702 品番SGP-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

剪定・整枝作業用です。

用途剪定鋏 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ 質量(g)220 使用目的剪定鋏

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする