アルミ柄剪定鋏(FH)

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード40235711 品番SGP-29FH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

作業楽々、長時間の作業でも疲れにくい特殊形状ハンドル採用の剪定鋏です。
簡単、安全ワンタッチロックオフストッパー付きです。
作業時の衝撃を緩和するクッション機能付きです。
薄型特殊形状グリップの採用で、手への負担が大幅に軽減しています。
軽量のアルミボディを採用しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)205 刃長(mm)50 切断能力(mm)15 最大切断径(Φmm)15 用途庭木の剪定作業用 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ 質量(g)230 使用目的剪定作業 切断対象庭木

商品説明動画

藤原産業 千吉 アルミ柄剪定鋏 フィットハンドル SGP
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40235711
2024-02-21
用途:
果樹の剪定作業等の時に利用
農・林・水産業

梨剪定に使用 切れないので1日で利用をやめた、刃先が枝に食い込まない。 
外見は切れ味良さそうだが残念

2人が参考にしています
対象商品:
40235711
2023-09-30
用途:
墓の手入れ
運輸・通信業

価格の割に切れ味が良く、コンパクトで堅牢性も高いので満足している。

対象商品:
40235711
2023-03-02
用途:
観葉植物の枝払い
運輸・通信業

現在使っている剪定鋏の切れ味が今一つなので購入しました。
全体にがっしりしていて重めですが刃も長めでいいと思います。
ワンタッチでロックが外れて使いやすいです。

対象商品:
40235711
2022-03-12
用途:
樹木の剪定作業
その他業種

〇選定作業時に腰に着けている収納サックケースより抜き出した時に、強く握るだけでロ   
ックが外れて開きそのまま作業できるから便利に使える。
〇グリップハンドル部が太く手に馴染みやすく軽くしっかり握れて作業し易かった。

対象商品:
40235711
2022-05-26
用途:
剪定作業
その他業種

植木の剪定に使用していますが、切れ味もよく満足しています。

対象商品:
40235711
2021-05-29
用途:
エアコン工事
セゴーサービス 様

エアコンの配管カバーをこれで切ります 軽いし よく切れるし 言うこと無し!

対象商品:
40235711
2020-11-21
用途:
庭木の選定
カーショップ江陽 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前は鉄製のはさみを使っていたが
これは軽くて使いやすい
長い時間使っていても疲れが少ない
握りが滑らないので確実に切れる
千吉の割にコスパがいい
満足して使っています

1人が参考にしています
対象商品:
40235711
2020-12-08
用途:
軽い
その他業種

以前使っていたのが古くなったので買いました。軽くて使いやすく、腕が疲れないのがありがたい。でも、少し太い目の枝を切る時は、力が必要です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする