千吉
千吉の 鋏
千吉の 剪定鋏
アルミ柄剪定鋏G付
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40235727
品番
SGP-1N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
剪定・整枝作業用です。
軽量・丈夫なアルミボディ。
握りやすい樹脂グリップ付き。
切断能力
13
用途
剪定鋏
材質
刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ
全長(mm)
175
質量(g)
200
刃長(mm)
55
切断能力(mm)
13
使用目的
剪定鋏