ステンレス剪定鋏

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 40235745 品番 SGP-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

剪定・整枝作業用です。
錆びにくいオールステンレス製。

切断能力13mm 用途剪定鋏 材質ステンレス 全長(mm)180 質量(g)200 刃長(mm)50 切断能力(mm)13 使用目的剪定鋏

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40235754
2023-04-03
用途:
剪定
森本織物工場 様

私の手は 手袋が XLかLLですが 少し持ちにくいです。
手の小さい方は 扱いにくいかな?
ステンレスなんで 手入れが楽です。

対象商品:
40235745
2023-03-31
用途:
剪定に利用

とても使いやすく切れ味抜群で作業の効率が上がります。

対象商品:
40235745
2022-11-11
用途:
松の剪定
有限会社平原興業 様 (不動産業)

松の剪定に使ったが、切れ味が良く、ヤニもすぐ落ちる!

対象商品:
40235754
2020-05-21
用途:
お墓参りの花切り

切れ味が鋼(ハガネ)のモノより劣るのは当然の結果ではありますが、錆びにくいことが最大の利点なのを理解していれば良い道具だと思います。
お墓参りの花切りは濡れた茎を切ること必須条件なので………
あと、ケースは商品コード40236612の千吉 剪定鋏サック型入がジャストフィットでした。

対象商品:
40235745
2019-06-24
用途:
剪定作業
合同会社富士山麓ファーム 様 (農・林・水産業)

作業中滑りますので、握り部分を改良した方が良いと思います。

対象商品:
40235754
2018-05-31
用途:
花の剪定
株式会社イセイ興産 様 (建設業・工事業)

バラの花が はびこっていたので きれいに剪定した。
大きな枝もきれいに切れた。

対象商品:
40235745
2019-10-05
用途:
庭木に選定
不動産業

オールステンレス製でカッコイイのですが、ずっしりと重いです。
購入初日の作業でバネが落ちて探すのに一苦労しました。
切れ味は問題ありません!

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

対象商品:
40235745
2020-03-13
用途:
柑橘 剪定
農・林・水産業

柑橘やキウイに使用する為、使用後の消毒の後錆びない、無くしてもステンレスなので目立ちますし、錆ない為気を使わずにすみます。
ただし切れ味はイマイチで、モノタロウオリジナルと同等でした。
樹液感染が気になるならお勧めかと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする