パワーR剪定鋏

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40235763 品番SGP-28R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。
力が伝わりやすく作業性抜群の大型タイプです。
錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。
軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルです。
枝を強力に切断するストレート刃です。

全長(mm)210 刃長(mm)55 切断能力(mm)20 用途果樹の剪定、庭木の整枝作業 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:ナイロングラスファイバー 質量(g)170 使用目的剪定、整枝 切断対象庭木、果樹

商品説明動画

藤原産業 千吉 パワーラチェット剪定鋏 SGP
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40235763
2023-05-23
用途:
樹木の剪定

以前から同じものを使っていて、今回会社用にリピート購入。
結構太い枝もラチェット式なので、力を入れなくても楽に切れます。
受ける方に刃がなく、プラスチックのまな板のようになっています。

対象商品:
40235763
2024-01-29
用途:
栗の木の選定作業
農・林・水産業

刃の受け部と持ち手部分が一体成形のプラスチック製なので剛性がなく、1cm程度の枝を切ろうとしても、刃と受け部がよじれて刃がナナメになっていまい、なかなか切れません。

対象商品:
40235763
2020-08-13
用途:
植木の剪定
サービス業

コンパクトで携帯しやすく、親指位の枝は簡単に切断出来ます。
これからも追加注文すると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
40235763
2019-02-15
用途:
小枝づくり、枝の剪定
生長の家 様

誰でも簡単に小枝作りができる剪定ばさみを探していました。この商品は、軽くて太めの枝でも大きな力が必要なく、簡単に切ることができて重宝しています。固い枝の場合のみ刃がよじれることがあります。

1人が参考にしています
対象商品:
40235763
2018-03-26
用途:
剪定
ビット 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

竹の新目を切るのに使用中で細いし柔らかいので問題はない。

対象商品:
40235763
2020-06-24
用途:
庭木の剪定
サービス業

太い枝を切るのにいい感じで切れることもある。一方で、どうしても刃が斜めに入っていってしまったり、ラチェットがうまく噛み合わずに切れないこともある。ラチェットは枝をかませることではじめて効くタイプ。その場で開閉させてもラチェットは効かないがそういう仕様と思われる。ラチェットが効いていても握り込むのに力がかなり必要な場合もあって安定感がない。開閉ロックがめちゃくちゃ固いのもやや不満。

対象商品:
40235763
2017-02-27
用途:
剪定作業
その他業種

5o径程度までは使えるが ラチェット機能のうまく働かず それ以上になると使い物にならない。 それに小径でも切れ味が悪い。 金額からしてその程度とも思うが。

1人が参考にしています
対象商品:
40235763
2016-03-23
用途:
庭木の剪定
農・林・水産業

ラッチエットがうまく働く時は太い枝でも軽く切れるが、うまく働かない時のほうが多いように思われます
横方向の剛性が弱いためグニャグニャした感じがするので、各部の改良が待たれます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする