ラチェット式なので、軽い力で太い枝を切断できます。1日使っていても手が痛くなりません。普通の剪定ばさみはてが痛くなります。重量も軽いので腕がダルくなりません。バネが毀れても交換出来ないのが残念です。
庭木の剪定で太めの枝も、ラチエットによって軽く切断でき、畑作業では野菜や花、雑草の太い茎の切断と、幅広く利用しているが、力も軽減され切れ味も良い。
前に購入し使用していたもの(別メーカー)のバネが破損し、開きが悪くなったため、今回はこの製品を購入した。まだ使用していないが、握り易く使いやすいと思う。
ラチエット式は、さほど力も腰せず剪定が出来るので、古紙の道具袋に常用しています。
木だけでなく、お墓やお仏壇の花切にも便利です。
ラチエットの確かな手ごたえが安心を感じさせます。
メインで使っている剪定バサミで太めの枝を無理に切ると刃がいたむので、太い枝用に購入しました。ノコギリだけで太い枝を切るより時間が短縮されます。汚れや錆にも強いので安心です。普通のラチェット式の剪定バサミは細かい枝を切るのが苦手ですが、これは工夫すればそこそこ切れるようん気がします。作業内容にもよりますが、たいていの枝の剪定はこれだけで済んでしまいます。
お手入れツールは便利なのですが、作業中にはずれて無くしやすいので、作業前に取り外して保管しておいたほうがいいように思います。
剪定にかける力と同様に、ごつい見た目の割に重さも軽くて扱い易いです。
ロックを掛ける時に少し力を入れて握らないとなので、握力の少ない女性はちょっと大変かもしれませんね。