曜日別特売
SGP-27R レディースR剪定鋏 千吉 40235781

レディースR剪定鋏

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40235781品番SGP-27R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。
小さな手の方でも使いやすい小型タイプです。
錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。
軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルです。
枝をしっかりキャッチする剪定刃です。

用途果樹の剪定、庭木の整枝作業材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:ナイロングラスファイバー質量(g)130使用目的剪定、整枝切断対象庭木、果樹

商品説明動画

藤原産業 レディースラチェット剪定鋏 SGP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40235781
2022-10-06
用途: つるバラの剪定
サービス業

手が小さいので,ちょうどよい大きさで力も入れやすいです.
太い枝も,一回刃を入れてから,もう一度切るときにカチッと音がして,楽に切れます.
重宝しています.リピートしました.

1が参考にしています
対象商品 : 40235781
2017-01-05
用途: 清掃
M.A.Trading

女性が使えるとありましたが、これは使いにくいです。
残念な商品で、破棄しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする