ガードロック
ガードロックの 南京錠・鍵
ガードロックの ダイヤル錠
COMBINASION PADLOCK
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40235783
品番
No.150-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
お好みの開錠番号に設定できる高級番号錠。
美しく高級感あふれる表面処理。
用途
ロッカー、郵便受け、道具箱までに。
材質
シャックル部:鉄/クロームメッキ仕上、ロック本体:真鍮/サテンクロームメッキ仕上、ダイヤル:真鍮/サテンクロームメッキ仕上
色
シルバー
本体寸法(mm)
15
ロック
ダイヤル式
施錠方法
3段ダイヤル