取替用錠付ドアチェーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40235835 品番 No.585SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

既存のネジ穴の位置にあわせて取り付けできる。
ドライバーだけで交換できます。
穴あけ不要。
外側から簡単に施錠・開錠可能なので、外出中も防犯可能。
おしゃれで高級感のあるデザインです。
賃貸マンションにも最適です。

寸法(mm)180×33 チェーン長(mm)220 用途玄関ドア用補助錠 材質チェーン・チェーンホルダー:ステンレス/カラー品は塗装もしくはメッキ仕上、万能プレート・金具:鉄/亜鉛メッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上 シルバー 材質(本体)亜鉛合金/塗装もしくはメッキ仕上 ホルダー寸法(mm)15×93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする