千吉
千吉の 鋏
千吉の 植木鋏
アルミ柄植木鋏 長刃
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40235842
品番
SGP-6NS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
剪定・整枝作業用です。
軽量・丈夫なアルミボディ。
バネ付きで作業楽々。
全長(mm)
235
刃長(mm)
85
切断能力(mm)
(生木)10
用途
木鋏
材質
刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ
質量(g)
260
切断対象
木