千吉 金
千吉 金の 鋏
千吉 金の 植木鋏
刃長大久保鋏
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40235894
品番
200MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
剪定・整枝作業用です。
鋼付刃で切れ味抜群。
刃長タイプで効率抜群。
切断能力(mm)
(生木)8
用途
木鋏
材質
刃部:刃物鋼
質量(g)
260
切断対象
木