刈込鋏 グリップ付

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40236086 品番SGL-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

剪定・整枝作業用です。
握りやすいグリップ付き。

全長(mm)650 刃長(mm)165 切断能力(mm)(生木)15 用途刈込鋏 材質刃部:刃物鋼、柄部:木 幅(mm)210 高さ(mm)30 質量(g)920 使用目的刈込

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40236086 SGL-35 65386424 SGL-19 本鍛造刈込鋏 千吉 金 本鍛造刈込鋏 千吉 金 1個 3,798 税込4,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40236086
2021-05-31
用途:
枝の剪定
不動産業

とても使いやすいです。切れ味も抜群です。とても良い商品です。

対象商品:
40236086
2018-08-09
用途:
葉刈り
その他業種

とても軽量でグリップも滑らすしっかりしていて、使いやすいです。

対象商品:
40236086
2017-08-03
用途:
庭木の剪定
ウライ株式会社 様 (卸売・小売業)

流石名店の逸品かと、大事に使います。やっぱり木柄でないと

対象商品:
40236086
2013-07-10
用途:
社内植木の剪定
株式会社北海技研工業 様

今のところ特に問題点無し

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする