ミニラチェット太枝切鋏

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40236183 品番SGFL-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。
錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート加工刃です。
軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルを採用しています。
気軽に使える小型軽量タイプの太枝切鋏です。

全長(mm)410 刃長(mm)55 切断能力(mm)(生木)約30 用途庭木の剪定作業用 材質刃部:刃物鋼、柄部:ナイロングラスファイバー 質量(g)510 使用目的剪定作業 切断対象庭木

商品説明動画

藤原産業 千吉 ミニラチェット太枝切鋏 SGFL
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-19
用途:
草刈り、枝切り時
株式会社エヌ・ピー・アール 様 (不動産業)

草刈り、枝切り時に使用させて頂くために購入しました。長さがそんなに長くないので、持ち運びが楽で満足です。

対象商品:
40236183
2020-05-16
用途:
犬の散歩道の道幅確保
建設業・工事業

軽くて丈夫な感じ
3センチ位の枝でしたら普通に切れます
もう少し小振りなものが欲しかったのですが満足のいく商品だと思います

対象商品:
40236183
2019-07-24
用途:
庭木剪定用
ナシ 様 (その他業種)

庭木剪定で大変役に立っています。これからもたいへん活用させてもらいます。

対象商品:
40236183
2015-05-23
用途:
庭木の剪定作業に
ふなき 工房 様

軽くて、力いらず3〜4cmの枝を切り落とすことでき非常に満足です。

対象商品:
40236183
2015-05-19
用途:
庭木の剪定。
太田晃法律事務所 様

◎使いやすく切れ味もよく満足。早く買えばよかったと思う。

対象商品:
40236183
2014-09-13
用途:
庭手入れ用

さっそく使ってみました、驚きましたねー、ちからもすこしで、そうですねやく2.2ミリの    
生枝を簡単に切れました、そして切り口もきれいでつるつると輝いてる感じでしタ、今までは

ノコでしたがこれから楽しみです。

対象商品:
40236183
2015-12-11
用途:
観葉植物を捨てる為

ギアがあるのですが使い方がよくわからない。スカスカなるので何度も切りなおしました。使い方が悪いのもしれませんが。

対象商品:
40236183
2014-04-18
用途:
庭木の剪定で、太い枝を切るとき

思ったほどの切れ味ではなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする