曜日別特売
EGPS-1 園芸用折込鋸 E-Value 40236271

園芸用折込鋸

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃長(mm)210
内容量1個注文コード40236271品番EGPS-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

剪定・整枝作業用です。
折込タイプで収納持ち運びに便利。
経済的な替刃式。

用途
替刃式折込鋸
刃長(mm)210材質刃部:刃物鋼、柄部:樹脂全長(mm)445質量(g)260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40236271
2018-10-28
用途: 剪定で使用
アドテックシステム合資会社

樹木の剪定のとき、空かし、枯れ枝等の切り落としに使用します。また、選択肢としてアサリ付き及びピッチの大きい交換用の刃が有れば便利です。

対象商品 : 40236271
2014-10-26
用途: 庭木を切る

よく切れる。使用後によく拭いてからさび止めの油をつけるが、この手入れを省略できればありがたい。また、2階と1階、表と裏など数カ所に置きたいので、1本いくらではなくて4本まとめて買うと割引があるようなサービスがあるとよいです。替え刃を心配するよりも、使い捨ての刃であるほうがよい。町の大工さんでもノコは使い捨てのようである。昔ののこぎりの目立てのようなことはない時代。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする