園芸用折込鋸

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40236287 品番 EGPS-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

剪定・整枝作業用です。
折込タイプで収納持ち運びに便利。
経済的な替刃式。

刃長(mm)240 用途替刃式折込鋸 材質刃部:刃物鋼、柄部:樹脂 全長(mm)505 質量(g)300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40236271
2018-10-28
用途:
剪定で使用
アドテックシステム合資会社 様

樹木の剪定のとき、空かし、枯れ枝等の切り落としに使用します。また、選択肢としてアサリ付き及びピッチの大きい交換用の刃が有れば便利です。

対象商品:
40236271
2014-10-26
用途:
庭木を切る

よく切れる。使用後によく拭いてからさび止めの油をつけるが、この手入れを省略できればありがたい。また、2階と1階、表と裏など数カ所に置きたいので、1本いくらではなくて4本まとめて買うと割引があるようなサービスがあるとよいです。替え刃を心配するよりも、使い捨ての刃であるほうがよい。町の大工さんでもノコは使い捨てのようである。昔ののこぎりの目立てのようなことはない時代。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする