ガードロック
ガードロックの 簡易ロック・ガード
ぼー犯プレート万能タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40236307
品番
No.130S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ドア厚&錠の機種を選ばず取付OK。
ほとんどのドアに対応する万能タイプ。
抜群の強度で強力防犯!
玄関にふさわしいおしゃれなデザイン。
材質
プレート本体:ステンレス製(カラー仕上品は塗装もしくはメッキ仕上げ)
端部キャップ:亜鉛合金製、塗装仕上げ
スペーサー:ステンレス製 5枚付
用途
外開き扉用防犯プレート
寸法(mm)
45×45×272
色
シルバー
商品説明動画
ガードロック 使用例動画 ぼー犯プレート
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった