千吉
千吉の 園芸鋸
千吉の 万能(生木・植木)
千吉の 折込式
剪定用替刃式折込鋸 240mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40236341
品番
SGPS-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
刃長(mm)
240
用途
交換部品
材質
刃部:刃物鋼、柄部:樹脂
質量(g)
290
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。