伸縮式枝挽鋸

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40236357 品番SGPS-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

剪定・整枝作業用です。
作業に応じて伸縮できます
鋸角度3段階調整機能付き。
軽量アルミパイプ柄。

全長(mm)1910〜3000 刃長(mm)320 質量(g)1300 用途高枝挽鋸 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ ピッチ(mm)3.75 板厚(mm)1 切り幅(mm)1.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40236357
2020-05-28
用途:
高枝を伐るため
有限会社小さな森プロ 様 (その他業種)

この製品は最大に伸ばして使う時には、刃の角度が難しいと思いますが、慣れると、便利に使えると思います。

対象商品:
40236357
2018-11-05
用途:
高い樹木の剪定

ノコギリの角度調整が可能なので大変使いやすいです。

対象商品:
40245651
2018-01-05
用途:
高所の枝切り
MH Co., 様

小高い高所の樹木の枝切りに使用。台湾製とあるが、メーカー品なので安心して使える。

対象商品:
40236357
2019-07-29
用途:
木の枝の切断
電気・ガス・熱供給・水道業

高く枝が繁ったゴムみたいな枝の部分を切る作業した。ノコギリは良く切れそうだが、切る枝部分が柿の木みたいにかたい木ならいいが、ゴム状のようなしなやかな枝だからノコギリの刃部分か深めギザギザだから枝を切るのにちょっと切りずらい。
刃部分があさめの刃部分があればもっと切れてしまうのかな。枝切りは約20本切断。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする