先が細いからこりゃダメだーと2年使わずで
捨てる前に使ってからと思い使用
使う場所によりますが、アスファルト含め全体的に使えると思います。
仮に先が曲がったとしてもペンチ等で直せると思います。
ただ踏んずけてねじれた時は、焦りましたが構造目ればそれも解決すると思います。
ただ風流は、竹ですね
スチール製でアルミ製などより重いですが丈夫で木々の下や込み合っている植木の間でもちゃんと用を足してくれます。
2回目の購入ですが最近ホームセンターなどでは在庫が無くて困っていました。丈夫なので次に購入するのは数年後になると思いますがとても重宝しています。
竹やプラ製品だとどうしても破損してしまいますが、この製品だとそれがないのと、何しろリーズナブルでした。熊手として活用しています。秋から冬の落ち葉の掃除にはもってこいです。
かまどや焚火の使用後を清掃する際、燃えカスと灰を分別するために購入しました。
柄が長いタイプは使ってきましたが、狭いエリアをしゃがんで作業することが多いため、この商品を選びましたが、思っていた以上のシッカリ感と使い勝手で、目的を十分果たすことができました。
見た目より重い印象を受けますが、ホウキのように激しく動かす物でもなく、私の様な使用目的や庭の石ころを選り分けるなど、質感がある物を相手にする作業では、適度な重さがむしろ使い勝手良く感じます。木の葉を集めるような作業では、ちょっと気になる重さかもしれません。
数年放置していた芝の手入れの際に使用しました。近くのホームセンターに売っていた同等品より価格が安かったので購入しました。先の幅が調整できるのもいいですが、柄が座ったままでも、立ったままでもそれほど苦にならない長さなのが重宝しています。(但し背の高い方は立ったままだと短く感じるかもしれません)