千吉
千吉の 土農具
千吉の クマデ/根かき
伸縮ミニガーデンレーキ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40236402
品番
SGR-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
土ならし・掃除用です。
細かい部分の作業に。
伸縮タイプで収納に便利。
材質
刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
全長(mm)
740
用途
クマデ
質量(g)
420
刃長(mm)
75
材質(刃)
刃物鋼
先幅(mm)
170