千吉
千吉の プランター・鉢
千吉の 剣山
剣山(ステン針)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40236533
品番
NO.20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
錆びにくいステンレス針。
材質
本体:鉛
針部:ステンレス
仕様
スベリ止めゴム付
質量(g)
640
形状
大々丸
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×25×90
用途
生け花用
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。