剣山(ステン針)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40236585 品番 NO.21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

錆びにくいステンレス針。

材質
本体:鉛
針部:ステンレス
仕様スベリ止めゴム付 質量(g)860 形状特大丸 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×100 用途生け花用
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする