剪定鋏サック 型入カン付

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40236621 品番NO.15E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

鋏の収納用です。
使いここち抜群の国産牛皮製。
出し入れスムーズ型入れ処理済み。
付けはずしが楽なカン付き。

材質牛皮 用途道具ケース 幅(mm)75 厚さ(mm)50 全長(mm)215 質量(g)100 適合ベルト幅(mm)45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-22
用途:
監督業
熱商 様 (建設業・工事業)

はさみの収納に丈夫で出し入れがよく重宝しています。

対象商品:
40236621
2021-06-01
用途:
剪定作業時
サービス業

剪定鋏のサックに丁度良いのですが、カン付きはベルトを外さずに脱着作業が容易です、しかし私には不要です。

対象商品:
40236621
2018-12-13
用途:
赤千吉の左利き用剪定鋏入れ
竹本システム 様

サイズの詳細が分からなかったが購入して計ったら、入れ口幅48〜50mm、厚み17〜20mm、長さは入れ口中央から115〜118mmだっだ。カンのサイズも書いて無かったが、5mm厚70mm幅ベルトまで対応出来る。
赤千吉の左利き用剪定鋏200MM(注文コード40244556)を入れるとしっくりくる。

2人が参考にしています
対象商品:
40236621
2015-03-03
用途:
剪定はさみの仮置き

カンが邪魔なときがありますので簡単に取り外しができると便利と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする