EGB-14 ガーデンHバケツ E-Value 40236637

 

EGB-14 ガーデンHバケツ E-Value 40236637 EGB-14 ガーデンHバケツ E-Value 40236637

ガーデンHバケツ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)190 注文コード40236637 品番EGB-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

使わない時にはコンパクトにたため持ち運び、保管に便利です。
撥水コート処理済みで水洗い可能です。
剪定作業後の枝葉処理、除草作業後の雑草処理、清掃作業後の落ち葉処理に最適です。

深緑 容量(L)190 幅(mm)550 奥行(mm)550 高さ(mm)650 用途落ち葉、雑草、枝葉などの清掃作業用 材質ポリエチレン 質量(g)565

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-05
用途:
代替

以前購入したモノタロウ商品の「角型袋 自立式M」がボロけて切れそうになってしまったのだが販売終了となり、それにかぶせる形で使用しています。
これだけだとヘニャッとなりますが、かぶせることで自立してくれるので、しばらくこれで使い続けようと思います。

対象商品:
40236664
2023-10-19
用途:
他の自立ガーデンバケツが破れた為
サービス業

今まで使用のスプリング入りガーデンバケツが破れた為このHバケツを被せて使用します。今までのバケツには取っ手もなく不便だったのと自立させて使用出きるので便利になりました。

対象商品:
40236664
2023-08-26
用途:
畑や花壇の草取りや剪定
その他業種

サイズも女性の私にも大丈夫。コンパクトに畳めますし汚れても水洗いできそうです。広い敷地の為、重宝しそうです。晩秋からの落ち葉集めもこれで楽になります。

対象商品:
40236664
2018-09-20
用途:
畑の片づけ

収穫後の野菜の後始末用に使用したいと思っています。大容量で助かります。

対象商品:
40236655
2017-03-01
用途:
造園業

ふご代わりに使用。とても良い。たくさん入るのでいっぱいにすると持てなくなる。

対象商品:
40236664
2013-12-07
用途:
清掃作業

柔軟な為、持ち運びに邪魔にならない。
収納も、丸めた隙間に入れられる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする