ウエーバーのBBQ37センチ卓上グリルの収納袋として
購入、ピッタリサイズでした。
ただ持ち手が届かない、試行錯誤します。
いろいろ書き込みありますが、私は45リットルのゴミ袋にちょうど良いサイズに感じました。庭の緑と良く合ってオシャレだと思います。
この商品はすぐれものです。ちょっとした工夫で大幅に作業時間を短縮できる。秋以降の落葉回収が楽しみになってきました。
90リットルのゴミ袋がぴったり装着でき、ゴミ箱代わりに使用しています。
ゴミ袋の口を大きく開いたままキープでき、軽いので持ち運びも便利です
螺旋状のバネ入りで使い勝手は申し分ないのですが、緑色のバネ収納布材が強度不足で傷み易く、すぐにバネが飛び出して来ます。
バネの両端部を溶接するなど、メーカーで実際に使用してみて改良を期待する次第です。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
生地は補強糸入りの軟質塩ビシートのようで丈夫ですが少し重め。
【EGB-4 】に45リットルのポリ袋をセットして使うのですが、
本体サイズが直径400mm×高さ450mmと少し小さいので
だいぶ袋がだぶついてしまうのが残念。
直径・高さ 共に5センチくらい大きくなればぴったり来るはず。
ところで、モノタロウのプライベートブランドで
【スプリング入りPVCバケツ】という類似品がありますが、
Mサイズが直径は450mmと丁度いいのですが、深さが600mmもあるので
ポリ袋を縁に被せてセットすると底に届かず、底に付ければ縁が届かなくなるはず。
(45Lポリ袋の高さは800mmありますが、マチが無いので底を広げてセットすると届かないのです)
この点を改良してくれたらモノタロウPBのを買うのですがね。
貴重なご意見、ありがとうございました。
品質向上に努めてまいります。
これはカラスよけネットと違いカラスや猫に全く荒らされなく重宝しております。
ただゴミ収集される方が投げるので耐久性はあまり良くないと思います。