EGB-2 ガーデンバケツ E-Value 40236691

ガーデンバケツ

(23件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40236691 品番EGB-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

園芸作業全般用です。
たためばコンパクトに収納できます。
スプリング内蔵で自立します。
庭掃除時のゴミ箱として。
土・肥料などの混合に。

寸法(直径Φ×高さH)(mm)550×650 用途万能バケツ 材質ナイロン 質量(g)2040

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥740 / 税込 ¥814
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品説明動画

ガーデンバケツシリーズ
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40236682
2021-01-19
用途:
BBQ卓上グリル収納袋
その他業種

ウエーバーのBBQ37センチ卓上グリルの収納袋として
購入、ピッタリサイズでした。
ただ持ち手が届かない、試行錯誤します。

対象商品:
40236682
2020-08-31
用途:
庭の園芸
その他業種

いろいろ書き込みありますが、私は45リットルのゴミ袋にちょうど良いサイズに感じました。庭の緑と良く合ってオシャレだと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
40236682
2020-09-08
用途:
植栽、除草などで使用
農・林・水産業

この商品はすぐれものです。ちょっとした工夫で大幅に作業時間を短縮できる。秋以降の落葉回収が楽しみになってきました。

対象商品:
40236691
2020-02-08
用途:
ライン作業時に出るゴミ箱
製造業

90リットルのゴミ袋がぴったり装着でき、ゴミ箱代わりに使用しています。
ゴミ袋の口を大きく開いたままキープでき、軽いので持ち運びも便利です

2人が参考にしています
対象商品:
40236691
2019-07-07
用途:
庭木剪定作業:剪定枝葉の回収用
有限会社 中央技研 様 (建設業・工事業)

螺旋状のバネ入りで使い勝手は申し分ないのですが、緑色のバネ収納布材が強度不足で傷み易く、すぐにバネが飛び出して来ます。
バネの両端部を溶接するなど、メーカーで実際に使用してみて改良を期待する次第です。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
40236673
2019-08-04
用途:
草刈り
農・林・水産業

沢山入れると重くなってしまいますがとても使い易いし丈夫そうです。

対象商品:
40236682
2018-02-13
用途:
作業室内でのごみの分別に

生地は補強糸入りの軟質塩ビシートのようで丈夫ですが少し重め。

【EGB-4 】に45リットルのポリ袋をセットして使うのですが、
本体サイズが直径400mm×高さ450mmと少し小さいので
だいぶ袋がだぶついてしまうのが残念。
直径・高さ 共に5センチくらい大きくなればぴったり来るはず。

ところで、モノタロウのプライベートブランドで
【スプリング入りPVCバケツ】という類似品がありますが、
Mサイズが直径は450mmと丁度いいのですが、深さが600mmもあるので
ポリ袋を縁に被せてセットすると底に届かず、底に付ければ縁が届かなくなるはず。
(45Lポリ袋の高さは800mmありますが、マチが無いので底を広げてセットすると届かないのです)
この点を改良してくれたらモノタロウPBのを買うのですがね。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
品質向上に努めてまいります。

対象商品:
40236673
2017-06-06
用途:
ゴミ出し時のカラス避け用にゴミに被せて使ってます。

これはカラスよけネットと違いカラスや猫に全く荒らされなく重宝しております。
ただゴミ収集される方が投げるので耐久性はあまり良くないと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする