曜日別特売
SGB-6 ガーデン用ニーパット 千吉 40236707

SGB-6 ガーデン用ニーパット 千吉 40236707
SGB-6 ガーデン用ニーパット 千吉 40236707

ガーデン用ニーパット

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード40236707品番SGB-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

園芸作業全般用です。
ヒザあて内部にクッション素材が入っています。

用途
膝あて
セット内容右1、左1材質ポリエステル、アクリル質量(g)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40236707
2024-03-22
用途: 床掃除

硬質床材の掃除を膝をついてやらなければならず、当初は何もつけずにやっていましたが、膝痛や膝表面の皮膚に傷がつくなどの症状が出たため、これを購入し使っています。現在2代目です。柔らかいので膝に優しいです。

対象商品 : 40236707
2022-11-03
用途: 草取りの時
製造業

腰痛で屈めない時、膝を着いて草刈りするために用意しました。膝を大きく覆うのでとてもいいです。
付けてると膝が温かく、手離せません。

対象商品 : 40236707
2021-02-25
用途: 農作業をする時に使用する。
杉本自動車整備工場

今まではゴムバンド1本のヒザパットを2回購入して、使用中ですが膝からすれやす手直し回数が多く、今回買い換えました。膝の上下にゴムバンドが有るのて使いやすいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 40236707
2021-05-16
用途: 苗の植え付 葉モノの収穫 草取りets
その他業種

軽くて脱着が楽にできます 膝にフィットしてあまり違和感がありません

対象商品 : 40236707
2020-10-25
用途: 家庭菜園
その他業種

家族分として2度目の購入。
長靴を履いて付けるといい位置に収まりズレない。活動に全く支障なし。軽い汚れなら乾いてからはじくととれ、洗ったとしても一晩で乾く。
ただ、使用時にマジックテープ部を意識したほうがいいと思っている。それは、動く時に引っかかるので外側に装着するのと、目の荒い方にゴムバンドが付くとほつれの原因になるので注意、の2点。(自分はゴム部分を布で覆って使っているが、ここは商品の改善点かもしれない)
畑作業が格段に楽になった。いつでも膝がつけるので腰の負担が減った。服も汚れず、膝の肌荒れも回避。家庭菜園の必需品になった。

2が参考にしています
対象商品 : 40236707
2018-03-08
用途: ビニール加工の際にひざを着いてカッターでカット作業をする時(大きいサイズは作業机に乗らないため)

ガーデン用の膝パットですが作業時に使用しています。割れ目があるため膝が曲がりやすく使いやすいです。お値段の割りに優れものだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 40236707
2017-08-03
用途: 草むしり
連合町内会防災部サービス業

腰が悪いので中腰が出来ないので、膝をついて四つん這いになって草むしりをするのに前から検討していました。大変重宝しております

1が参考にしています
対象商品 : 40236707
2017-09-16
用途: 庭作業の膝当て
株式会社サンライズ・システム・プランニング

膝をついての作業に問題はありません。適度な伸縮があって、立ち上がったりしても大きなズレはありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする