曜日別特売
37CM ステンレス土フルイ 千吉 40236761

ステンレス土フルイ

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
目合い(mm)粗目:7~8<br />中目:5~6<br />細目:2~3
粗目:7~8<br>中目:5~6<br>細目:2~3
粗目:5~6<br>中目:3<br>細目:1~2
寸法(mm)直径370×高さ78
内容量1個注文コード40236761品番37CM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

本体部分が錆びにくいステンレス製です。
土・砂などのふるい作業に最適です。
ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。

目合い(mm)
粗目:7~8
中目:5~6
細目:2~3
用途フルイ付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目)寸法(mm)直径370×高さ78材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ質量(g)260
注意
※中心部を強く押すとアミが緩む恐れがあります。
※アミ部分はステンレスではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-19
用途: 玄米のゴミ取り用
農・林・水産業

中間の目合いを使い水分測定用脱穀籾の玄米と籾殻を分別する為使っています。
完璧に分別できませんが水分測定用としては使えます。下から扇風機で風を送れば分別制度が上がります。

2025-03-31
用途: プランターの土を再利用するために根を取り除くときに使用してます。

もう少し高さがあった方が使用しやすいと思う。ふるうときに廻りに土がこぼれてしまうことがある。

対象商品 : 40236743
2023-01-30
用途: 用土配合のための事前準備

特に使い勝手に問題はありませんでした。ほんの少量ふるうにはちょうどいいとは思います。5リットル以上ふるうのなら、ワンサイズ上の方が楽だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 40236752
2022-07-24
用途: コンポスターを使用した農作業時の異物の古い
その他業種

コンポスターを使用した農作業時に植物の根や異物が自然に今夕するため収穫後の土の手入れに使います。早速、枝豆収穫後の手入れに使用しました。網目は3種ついていましたが、一番荒い目のふるいが有効でした。桝の大きさが少し小さかったですが、コンポスターで使用しますので、土が外にこぼれないので良かったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 40236761
2022-04-14
用途: 住宅用地から石の取り除きに利用
その他業種

このカテゴリの商品は初めて購入しましたが、本品の使い勝手は非常にいい印象です。
37Cを購入しました。購入前はもう少し大きいのなんて思っていましたが、直径37cmでも一般的な住宅用地に埋められた多くの石が含まれる土は、重くてふるいにかけるのも結構大変です。よく考えられたサイズ感といえるかと思います。
網目のサイズ違いが3つついているのもいいです。実際に使うものは1つに絞られてしまうかとおもいますが、初めての購入だと、どのくらいの網目で、どのくらい土を残せるのかが判らないので、トライアンドエラー目的に便利でした。蛇足ですが、2~3mm網だと、売っている土くらいさらさらになります。が、土の容量が1/10以下くらいまで目減りしますので、減った分を牛糞や苦土石灰で補うと、結構なコストになる気がします。どこまでの石を許すかは難しいところですが、トマトやジャガイモなど、根菜系じゃなければ7~8mmでも全然いいのかもしれないですね。
話を戻しますが、フルイ本体がステンレスですので、伸びにくい金属ということもあり、網部が本体にスポッとハマる感じはないです。ただ、隙間が空いて大きな石が漏れるようなことが起きるわけではないので、フルイとしての機能は問題ないです。
他の商品と比較すると安いとはいいがたいですが、ある程度の強度を担保しつつ、それなりに長く使いたいなら、選択として悪くはないかと思います。
リピーターならば、網が固定型の商品のが、当然ですが強度も高いかとは思うので、何にどのように使うかがポイントかと思います。私は全体的に満足しました。

2が参考にしています
対象商品 : 40236743
2022-03-23
用途: 用土のフルイ分け
サービス業

本当は30センチ物が欲しがったのですが網目1、2ミリの物がしつようでしたなので小さいけどしようが無く購入した!

1が参考にしています
対象商品 : 40236743
2021-11-18
用途: 庭の肥料、芝の目土散布用
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

若干ちゃちな印象を受けるが、実際使ってみると支障のないギリギリの厚さで耐久性に問題はありません。

2が参考にしています
対象商品 : 40236761
2020-05-19
用途: 庭の花壇の手入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

37cmの大きさは丁度良く、作業がはかどった。ふるいケースへの網の収まりが悪い印相を受けた。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする