くさび

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 40236883 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

柄の抜け防止用です。

幅(mm)15 全長(mm)35 厚さ(mm)3〜4 用途クサビ 材質 質量(g)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40236865
2023-10-12
用途:
家庭菜園用小鍬の修理に購入
エールキカク 様 (サービス業)

ボロボロになったクワの柄を別のものに変えクサビを打ち込みました。ガタツキもなく快適に使用できてます。

1人が参考にしています
対象商品:
40236865
2023-06-15
用途:
農具の修理

段付き楔も使用していたが、古来からあるこの楔が一番安心して打ち込める。柄の木部はてんぷら油の廃油を塗って乾かすと柄の乾燥保護、防水ができる。塗膜が固化すると柄が抜けにくくなるので鉄部の保護もかねて全体に塗るが、握りの部分は固化するまで滑るのでやめた方が良いかも。柄の痩せ防止に木口には数回塗り重ねている。

1人が参考にしています
対象商品:
40236865
2023-06-19
用途:
鍬の修理
農・林・水産業

今まで木のくさびでしたが、鉄のくさびの方が長く使えそうで良いと思います。大きさも小さくて良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
40236874
2023-01-16
用途:
農機具メンテナンス
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

古い農機具のリペアに購入しました。特に問題なく使用しています。

対象商品:
40236874
2022-05-19
用途:
畑の畝立て時
製造業

先日、家の畑仕事を手伝いました。84才を迎える高齢の母が使っている鍬の柄差し部分と柄の部分に隙間が出来て鍬がガタガタして困っていましたので、本商品を注文してくさびを差し込んで直してあげたら、とても喜んでおりました。いい親孝行ができました。

対象商品:
40236874
2021-02-16
用途:
クワのクサビ
自動車・二輪車・自転車関連業

ネットだと大きさのイメージつかないですが、スペック表よりやや大きく感じました問題なく(使えました、大きさは何か比較物と一緒の写真があれば良いと思う

対象商品:
40236883
2021-04-13
用途:
農作業道具のメンテナンス用
農・林・水産業

最近DIYの取り扱いも種類が少なくサイズが豊富で助かりました。

対象商品:
40236865
2020-12-12
用途:
農機具のメンテナンス
市村農園 様

特に問題なく使用することができました。

納品も早く助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする