ステンレスミラー点検鏡

(9件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40236885 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製の点検鏡です。
ステンレス製なので割れません。
ロッド回転の防止の為、ロッド両サイドを面型に改善しました。

全長(mm)735 用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。 質量(g)54 ミラー寸法(mm)90 x 58 ロッド径(Φmm)8.4 ロッド長さ(mm)113.3
注意
※用途以外では使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40236885 - 64105004 - ステンレスミラー点検鏡 モノタロウ ステンレスミラー点検鏡 モノタロウ 1個 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64105004
2024-07-18
用途:
機械の検査時
製造業

今回3度目の購入です。
割れないけど、鏡面に細かい傷がよくいく、鏡と棒の継ぎが若干弱いので外れる事も多い、ステンレス板が曲がってくるので、でこぼこになる等がある。

対象商品:
64105004
2023-09-23
用途:
食器洗浄機のメンテナンス
幸企画 様 (建設業・工事業)

機械内の見えない時に使用
漏水確認等にも使用できる
助かる

1人が参考にしています
対象商品:
64105004
2022-12-15
用途:
配管が入り組んだ場所の点検時
電気・ガス・熱供給・水道業

サイズも手ごろで、伸縮可能なので持ち運びも便利です。
改善品のようで、別のレビューにあった『ミラーの重みで回転してしまう』という現象はありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
40236885
2020-07-29
用途:
補修作業時
その他業種

ミラーが大きく、しかも割れる恐れのないステンレス。要求にマッチ。

1人が参考にしています
対象商品:
40236885
2020-03-06
用途:
裏側の点検
建設業・工事業

なんと言ってもガラスでないのが良い。だが傷がつくとどうなるのか?

対象商品:
40236885
2021-01-23
用途:
作業に使う前に不良品

鏡が重くて、伸縮棒がクルクル回る
鏡が重すぎるのか、伸縮棒の強度が無いのか
どちらにしても、粗悪品
至急、改善が必要です

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
モノタロウブランド365日以内ですと返品対応対応可能です。
品質改善に努めます。

対象商品:
40236885
2021-02-11
用途:
体が入らない場所の確認
寿重機株式会社 様

ステンレスで重さがある、水平にバーを持ち鏡を横にすると重さで縦になる?これは使用できない

1人が参考にしています
対象商品:
40236885
2020-08-16
用途:
現地機器でシリアルNoなどの確認

角度の調整がまだ不慣れなので、繰返しつかえば問題ないかとも思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする