- くさび 特大 千吉 40236892

- くさび 特大 千吉 40236892
- くさび 特大 千吉 40236892

くさび 特大

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード40236892品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

柄の抜け防止用です。

用途クサビ材質幅(mm)25厚さ(mm)4高さ(mm)70質量(g)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40236892
2024-04-02
用途: 自作クサビの材料
サービス業

小さい楔が必要で、この商品をカットして削り出した。
期待通りの角度と硬さで、平面の板から削り出すよりも楽だった。

対象商品 : 40236892
2022-01-29
用途: 片手鍬の柄(自家製)が外れないよう打ち込む為
教育・研究機関

この大きさのサイズがホームセンター等に無く此方で検索したところ見つかりましたで即注文しました。特大のくさびなので多少のぐらつきは、余裕で修正できこれから使用する機会が多くなりますで助かりました。

2020-06-03
用途: 鍬のクサビに
電気・ガス・熱供給・水道業

ホームセンターにはこのサイズは置いていなかったので助かりました。
品質に関しても何も言うことはなく完ぺきです。

対象商品 : 40236892
2020-05-14
用途: 田起鍬のくさび
農・林・水産業

8mm長かったのですが、よく止まっていました。満足いく商品
でした。又、利用したいと思いますのでよろしくお願いいたします。

対象商品 : 40236892
2019-07-28
用途: 畑の鍬のクサビ
運輸・通信業

鍬のサイズに丁度よいクサビ大きさ長さで、ちゃんと打ち込んだので、これで安心して鍬が振れます。

1が参考にしています
対象商品 : 40236892
2018-09-13
用途: 鍬の楔
農・林・水産業

父が、DIYのお店でいろいろ探し回ったのですが、見つからなくて困っていました。ぴったりの物が見つかり、とても感謝されました。

対象商品 : 40236892
2018-02-07
用途: 三本鍬の取り付けに使用してます
農・林・水産業

鍬とホームセンターで買った柄の隙間がだいぶあったのですがこのくさびでがっちりと固定できました。

1が参考にしています
対象商品 : 40236892
2016-05-02
用途: 農作業の鍬の手入れに。
株式会社大宗石油

こちらの金物屋には物が無くて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする