木クサビ

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40236917 品番 ダイ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

柄の抜け防止用です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
幅(mm)30 高さ(mm)110 厚さ(mm)20 用途クサビ 材質 質量(g)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40236901
2023-04-23
用途:
農具の柄抜け防止
製造業

しっかりした硬さに満足です。今のところ抜け防止に役立っています。

対象商品:
40236926
2022-01-20
用途:
薪割り
小森 様 (農・林・水産業)

斧の柄の固定に使用しましたが、硬さも大きさも丁度良くしっかり固定出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
40236901
2021-01-04
用途:
機器を斜めに設置
医療・福祉・介護関連業

ちょうどよい角度でぴったりでした。手軽に使用できます。

対象商品:
40236901
2020-09-27
用途:
家具の裂け目を元に戻す為に使用

何種類か注文しましたが、表面の滑らかさ・材質の固さがとても良く、しっかりした鎹として役立ちました。

対象商品:
40236917
2018-04-11
用途:
木造家屋の隙間の修復など
製造業

ホームセンターにも置いて無く、安いし作る手間も省けるので便利だが、時々角が割れている物が有り、少し正確性には欠けるが便利ではある。

対象商品:
40236901
2018-04-23
用途:
修理
農・林・水産業

すぐに入手出来て簡単に修理ができて満足しています。

対象商品:
40236901
2017-12-18
用途:
金物設置時
有限会社 石井ステンレス 様

先端がもっと細くなってないとクサビとしては やや不満でした

対象商品:
40236926
2017-09-08
用途:
農具の修理
運輸・通信業

最近、ホームセンター等であまり置いてないので助かりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする