強力剪定伸縮高枝切鋏2段

(8件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40236971 品番 SGLP-4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

剪定・整枝・収穫作業用です。
切る、つかむ、果樹収穫に最適。
付属の鋸刃で枝切り作業も。

全長(m)伸縮サイズ:1.3〜2(4段階調節) 用途高枝切鋏 仕様2段パイプで2.0mまで伸縮可能 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g)1000 刃長(mm)50(のこぎり 200) 切断能力(mm)(生木)15 使用目的高枝切

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品説明動画

藤原産業 高枝切鋏の選び方
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:209

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40236987
2023-04-17
用途:
選定作業
農・林・水産業

のこぎりの歯を取り付ける超ナットが硬くて、ペンチで回しても締め切らない。取り付け部の樹脂部が変形しているのではないかと思われる。

対象商品:
40236987
2021-03-06
用途:
庭の中、高木の剪定。
サービス業

他メーカーより高額だが、それだけの価値があると思う。キンモクセイやクロガネモチの剪定に利用。これまで色々な製品をためしていましたがこの製品が使い易さ、切れ味、枝の掴み等優れている。

1人が参考にしています
対象商品:
40236987
2020-12-11
用途:
庭の枝切り
中央運輸有限会社 様 (運輸・通信業)

庭に植えてある柑橘類の高枝を切りました、長くしての使用は先端部分のはさみが見づらく
苦労しましたが」問題なく使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
40236987
2019-11-05
用途:
梅の枝切り
その他業種

長いので高い位置の枝も切ることが出来、たすかります。少し太い枝を切るにはかなり力が要ります。

2人が参考にしています
対象商品:
40236987
2018-10-11
用途:
高いケヤキの枝の剪定
グリーン・ショウワ株式会社 様 (サービス業)

練習でアケビの実を切りました。よく切れていいと思います。
3m延ばすと、一発で、切る枝にあてるのはちょっと難しいです。

対象商品:
40236987
2018-07-28
用途:
剪定作業
有限会社園林 様 (建設業・工事業)

枝を掴む工夫をしているのが、切れ味を半減している感じです。
剪定作業で使用する際、掴み機能を外す工夫をしてほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
40236987
2018-10-26
用途:
柿取りや山の木の伐採
藤森工務店 様 (建設業・工事業)

もう少し長いと思っていたのですが
短くて届かなかったのが残念
切れ味はバッチリです

対象商品:
40236987
2017-06-20
用途:
庭木選定です。

脚立無しで作業が出来るので、買いました。太い枝でないので、手ごろな作業ができます。価額も手ごろかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする