EBM(江部松商事)
EBM ホットエース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
クリア
クリア
カラー
消費電力(W)
250
250
185
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40236989
品番
クリア
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
色
クリア
外寸(mm)
430×320×H520
消費電力(W)
250
庫内温度(℃)
40℃~50℃(室温20℃のとき)
扉開閉方式
背面オープン
電源(V)
単相100
質量(kg)
7
付属品
バット1枚、赤外線ランプ1個
EBM品番
1092000
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません