山林用チップソー牙刃(キバ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40237242 品番255MMX120P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

抵抗、摩擦が少なく超軽い切れ味を実現しました。
優れた切れ味で衝撃にも強いです。

外径(Φmm)255 刃厚(mm)1.6 穴径(Φmm)25.4 刃数(p)120 用途竹・雑木刈りに。 適合刈払機25cc以上におすすめ 質量(g)500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40237242
2018-08-27
用途:
草刈り作業
後藤工務店 様

少し太めの古木に接触するしたら刃が一度に10本以上欠けて、バランスが悪くなり、すぐ廃棄しました。条件のいい所ならおすすめですが・・・

3人が参考にしています
対象商品:
40237233
2019-01-30
用途:
伐採作業
農・林・水産業

満足しています。
切れ味良くてとても満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
40237242
2017-07-07
用途:
草刈り
運輸・通信業

笹・バラ等が生え誇っている3年間放置した田の草刈りにで延3時間程使用しましたが、切れ味の劣化が思ったより少なく、小石等による刃こぼれも無く購入して正解でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする