セフティー3
セフティー3の 刈払機
セフティー3の 一般草刈用カッター/チップソー
草刈用チップソーフッ素 消音
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
40237312
品番
158MMX24P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
外径(Φmm)
158
刃数(p)
24
刃厚(mm)
1.8
穴径(Φmm)
25.4
用途
雑草刈りに。
高さ(mm)
158
質量(g)
200
奥行(mm)
5